Eriks
GEDORE

GEDORE 2004 HP-14 Panneau de bois laminé 563x409x30 mm

  • ERIKS:13244764
  • Fabricant:4010886942352
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
En multicouche de hêtre, Pour servantes 2004 et 2005 et coffre à outils 2430, N° 2004 HP jusqu'à 03/2014 popur prof. 435 mm, n° 2004 HP-14 à partir de 04/2014, pour prof. 475 mm, N° 2004 HP jusqu'à l'année de construction 03/2014 pour la profondeur 435 mm, N° 2004 HP-14 à partir de l'année de construction 04/2014, pour la profondeur 475 mm, N° 2005 HP à partir de l'année de construction 04/2022, pour profondeur 440mm
Ajouter à la liste

79,19 €/ Unitéhors TVA

95,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
2004 HP-14
Type
Plywood Panel
Type d'accessoires
Accessoire pour servantes d'atelier et établis
Feature EF013236_
Oui
Largeur
563 mm
Hauteur
30 mm
Profondeur
409 mm
Épaisseur de matériel
30 mm
Matériau
Bois multiplis de hêtre