Eriks
GEDORE

GEDORE 2004 0810 Chariot à outils avec 9 tiroirs

  • ERIKS:23288556
  • Fabricant:4010886836453
Image 1
ABS worktop with compartments for small parts, With handle for easy pushing, pulling and turning, Front face with Euro perforation 10 x 38 mm, Added safety due to heel protection and edge protection, Wide drawers (W 480 x D 400 mm) fully extendable, removable, Wide drawers (W 480 x D 400 mm) fully extendable, removable, Each drawer and storage compartment with safety locking, single-hand operation, Total load capacity 1000 kg static (750 kg dynamic)
Ajouter à la liste

1 714,55 €/ Unitéhors TVA

2 074,61 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Matériau
Acier
Hauteur
985 mm
Largeur
865 mm
Profondeur
606 mm
Avec tiroirs
Oui
Nombre de tiroirs
9
Type pneu
Caoutchouc massif
Avec frein
Oui
Revêtement du surface
Plastifié
Feature EF015141_
Autre