Eriks
GEDORE

GEDORE 20 L 6 Insert de clé à douille 1/4", long hexagonal 6 mm

  • ERIKS:23901620
  • Fabricant:4010886619186
Image 1
Square drive as per DIN 3120-C 6.3, ISO 1174, with ball retaining groove, Hand-operated, knurled grip, Hand-operated
Ajouter à la liste

20,03 €/ Unitéhors TVA

24,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Ouverture de clé
6 mm
Mesure de raccord
1/4" in
Longueur
50 mm
A double isolation 1000V
0
Insert à douze pans
Non
Profondeur de clé
5.2 mm
Pour visseuse à percussion
Non
Avec charnière
Non
Magnétique
Non
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non