Eriks
GEDORE

GEDORE 20 L 5 Insert de clé à douille 1/4", long hexagone 5 mm

  • ERIKS:23901618
  • Fabricant:4010886619162
Image 1
Square drive as per DIN 3120-C 6.3, ISO 1174, with ball retaining groove, Hand-operated, knurled grip, Hand-operated
Ajouter à la liste

19,81 €/ Unitéhors TVA

23,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Ouverture de clé
5 mm
Mesure de raccord
1/4" in
Longueur
50 mm
A double isolation 1000V
0
Insert à douze pans
Non
Profondeur de clé
3.7 mm
Pour visseuse à percussion
Non
Avec charnière
Non
Magnétique
Non
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non