Eriks
GEDORE

GEDORE 20 ITU-3 Jeu de clés à douille 1/4" 36 pcs hexagonales IN-TX-ITX

  • ERIKS:23063091
  • Fabricant:4010886619674
Image 1
Avec douilles hexagonales à commande manuelle, Avec des outils d'exploitation, En coffret plastique, Dimensions: 275 x 150 x 42 mm
Ajouter à la liste

361,09 €/ Unitéhors TVA

436,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
20 ITU-3
Type
Socket Wrench Set
Dimension raccord
6.3 mm
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Revêtement du surface
Chromé
Nombre total d'outils
36
Avec cliquet
Oui
Nombre de noi enfichables
17
Nombre de clés à douille hexagonales
5
Nombre de clés à douille Torx
8
Nombre de clés à douille pour tournevis
0
Largeur
275 mm
Hauteur
42 mm
Emballage
Boîte en matière synthétique
Poids
1160 g