Eriks
GEDORE

GEDORE 20 H-2000 Marteau de forgeron

  • ERIKS:11894951
  • Fabricant:4010883863568
Image 1
Avec manche en frêne (E 20 E) ou en hickory (E 20 H) DIN 5135 jusqu'à 2000 g, Avec poignée en hickory DIN 5135 jusqu'à 2000 g
Ajouter à la liste

37,10 €/ Unitéhors TVA

44,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Poids
2000 g
Longueur
300 mm
Matériau du poignée
Bois
Sans recul
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Feature EF015047_
Acier
Poids de la tête
2000 g
Poids total
2275 g