Eriks
GEDORE

GEDORE 20 H-1000 Marteau de forgeron

  • ERIKS:23076125
  • Fabricant:4010883863520
Image 1
Avec manche en frêne (E 20 E) ou en hickory (E 20 H) DIN 5135 jusqu'à 2000 g, Avec poignée en hickory DIN 5135 jusqu'à 2000 g
Ajouter à la liste

27,22 €/ Unitéhors TVA

32,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Poids
1000 g
Longueur
260 mm
Matériau du poignée
Bois
Sans recul
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Feature EF015047_
Acier
Poids de la tête
1000 g
Poids total
1220 g