207,96 €/ Unitéhors TVA
251,63 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 20 EMU-3 |
Type | Socket Wrench Set |
Dimension raccord | 6.3 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Revêtement du surface | Chromé |
Nombre total d'outils | 16 |
Avec cliquet | Oui |
Nombre de noi enfichables | 11 |
Nombre de clés à douille hexagonales | 0 |
Nombre de clés à douille Torx | 0 |
Nombre de clés à douille pour tournevis | 0 |
Longueur | 120 mm |
Largeur | 200 mm |
Hauteur | 38 mm |
Emballage | Boîte en matière synthétique |
Poids | 776 g |