Eriks
GEDORE

GEDORE 20 EMU-10 Jeu de clés à douille 1/4" 16 pcs hexagonales 4-13 mm

  • ERIKS:23062878
  • Fabricant:4010886616222
Image 1
Avec douilles hexagonales à commande manuelle, Avec des outils d'exploitation, Avec cliquet réversible à denture extrafine, Avec un solide cliquet réversible actionné par un levier, En coffret matière plastique, Dimensions: 200 x 120 x 38 mm, Dimensions: 200 x 120 x 38 mm
Ajouter à la liste

211,74 €/ Unitéhors TVA

256,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
20 EM
Type
Socket Wrench Set
Dimension raccord
6.3 mm
Matériau
Acier au vanadium
Revêtement du surface
Chromé
Nombre total d'outils
16
Avec cliquet
Oui
Exécution pauvre en étincelles
Non
Nombre de noi enfichables
11
Nombre de clés à douille hexagonales
0
Nombre de clés à douille Torx
0
Nombre de clés à douille pour tournevis
0
Longueur
120 mm
Largeur
200 mm
Hauteur
38 mm
Emballage
Boîte en matière synthétique
Poids
790 g