Eriks
GEDORE

GEDORE 20 14 Insert de clé à douille 1/4" hexagone 14 mm

  • ERIKS:23061262
  • Fabricant:4010886616673
Image 1
Carré d'entraînement conforme DIN 3120-C 6,3, ISO 1174, avec système de retenue à bille, Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place
Ajouter à la liste

6,96 €/ Unitéhors TVA

8,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Ouverture de clé
14 mm
Mesure de raccord
1/4" in
Longueur
25 mm
A double isolation 1000V
0
Insert à douze pans
Non
Profondeur de clé
10 mm
Pour visseuse à percussion
Non
Avec charnière
Non
Magnétique
Non
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non