Eriks
GEDORE

GEDORE 20 12 Insert de clé à douille 1/4" hexagone 12 mm

  • ERIKS:23061260
  • Fabricant:4010886616659
Image 1
Carré d'entraînement conforme DIN 3120-C 6,3, ISO 1174, avec système de retenue à bille, Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place
Ajouter à la liste

6,72 €/ Unitéhors TVA

8,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Ouverture de clé
12 mm
Mesure de raccord
1/4" in
Longueur
25 mm
A double isolation 1000V
0
Insert à douze pans
Non
Profondeur de clé
8 mm
Pour visseuse à percussion
Non
Avec charnière
Non
Magnétique
Non
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non