6,62 €/ Unitéhors TVA
8,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Ouverture de clé | 11 mm |
Mesure de raccord | 1/4" in |
Longueur | 25 mm |
A double isolation 1000V | 0 |
Insert à douze pans | Non |
Profondeur de clé | 7 mm |
Pour visseuse à percussion | Non |
Avec charnière | Non |
Magnétique | Non |
Revêtement du surface | Chromé |
Testé par le VDE | Non |