Eriks
GEDORE

GEDORE 20 10 Insert de clé à douille 1/4" hexagone 10 mm

  • ERIKS:23061258
  • Fabricant:4010886616628
Image 1
Carré d'entraînement conforme DIN 3120-C 6,3, ISO 1174, avec système de retenue à bille, Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place
Ajouter à la liste

6,51 €/ Unitéhors TVA

7,88 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Ouverture de clé
10 mm
Mesure de raccord
1/4" in
Longueur
25 mm
A double isolation 1000V
0
Insert à douze pans
Non
Profondeur de clé
6 mm
Pour visseuse à percussion
Non
Avec charnière
Non
Magnétique
Non
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non