Eriks
GEDORE

GEDORE 2.30 Ensemble d'extracteurs industriels, système modulaire

  • ERIKS:23898837
  • Fabricant:4036976109788
Image 1
Pour le montage des instruments ayant fait leurs preuves des séries 1.06 et 1.07, Pour une plage de serrage allant jusqu'à Ø extérieur 200 mm, Ø intérieur 260 mm et une profondeur de serrage jusqu'à 150 mm, La potence à 2 bras avec graduation permet un ajustage régulier des griffes ainsi qu'un centrage et une application optimale de la force même pour des forces d'extractions maximales, Ce jeu permet de monter soi-même et en quelques secondes près de douze extracteurs courants avec griffes à serrage rapide et vis de force hydraulique, A portée de main sur un panneau en tôle perforé
Ajouter à la liste

1 047,22 €/ Unitéhors TVA

1 267,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Nombre total d'outils
17
Emballage
Autre