46,22 €/ Unitéhors TVA
55,93 €TVA incluse
50 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Mesure de raccord | 1/2" in |
Cardan | Non |
Exécution traversante | Oui |
Isolé | Non |
A double isolation 1000V | 0 |
Longueur | 272 mm |
Poids | 450 g |
Matériau | Acier |
Dimension raccord | 12.5 mm |
Porte douille | Oui |
Porte embouts | Non |
Réversible | Non |
Antidéflagrant | Non |
Antimagnétique | Non |
Cliquet de chantier | Non |
Hauteur | 39 mm |
Avec poignée | Oui |
Feature EF015213_ | Oui |
Feature EF015214_ | Non |
Angle d'articulation | 7.5 ° |
Feature EF015196_ | Non |
Feature EF015197_ | Non |
Feature EF016213_ | Non |
Feature EF016214_ | Non |
Testé par le VDE | Non |