Eriks
GEDORE

GEDORE 1993 U-20 SK Cliquet reversible 1/2

  • ERIKS:12521442
  • Fabricant:4010886883389
Image 1
Avec entraînement six pans creux, Les valeurs de couple conformes à la norme DIN 3122 sont dépassées, Angle de reprise 6 degrés, Poignée 2 composants antidérapante avec trou daccrochage, Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromé
Ajouter à la liste

84,06 €/ Unitéhors TVA

101,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/2" in
Cardan
Non
Exécution traversante
Non
Isolé
Non
A double isolation 1000V
0
Longueur
275 mm
Poids
510 g
Matériau
Acier
Dimension raccord
12.5 mm
Porte douille
Non
Porte embouts
Oui
Réversible
Oui
Antidéflagrant
Non
Antimagnétique
Non
Cliquet de chantier
Non
Hauteur
21 mm
Avec poignée
Oui
Feature EF015213_
Non
Feature EF015214_
Non
Angle d'articulation
6 °
Feature EF015196_
Non
Feature EF015197_
Non
Feature EF016213_
Non
Feature EF016214_
Non
Testé par le VDE
Non