Eriks
GEDORE

GEDORE 1993 U-20 Cliquet réversible 1/2", poignée 2K, 270 mm

  • ERIKS:23063726
  • Fabricant:4010886805558
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Petite tête en forme de goutte pour endroits de vissage inaccessibles, Angle de reprise 6 degrés, Poignée 2 composants antidérapante avec trou daccrochage, Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromé
Ajouter à la liste

68,62 €/ Unitéhors TVA

83,03 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
1993 U-20
Type
Reversible Ratchet
Mesure de raccord
1/2" in
Cardan
Non
Exécution traversante
Non
Isolé
Non
A double isolation 1000V
0
Longueur
275 mm
Poids
536 g
Matériau
Acier chrome-vanadium
Dimension raccord
0.5 in
Dimension raccord
12.5 mm
Porte douille
Oui
Porte embouts
Non
Réversible
Oui
Antidéflagrant
Non
Antimagnétique
Non
Cliquet de chantier
Non
Hauteur
37.5 mm
Avec poignée
Oui
Feature EF015213_
Non
Feature EF015214_
Non
Angle d'articulation
6 °
Feature EF015196_
Oui
Feature EF015197_
Oui
Feature EF016213_
Non
Feature EF016214_
Non
Poids
0.52
Testé par le VDE
Non