Eriks
GEDORE

GEDORE 1993 ALU-10 Cliquet réversible en aluminium 1/2

  • ERIKS:23287433
  • Fabricant:4010886614273
Image 1
Mécanisme en acier de haute qualité, comme sur tous les cliquets U-10, Poignée 2 composants antidérapante avec trou daccrochage, Verrouillage du cliquet en position intermédiaire. Le levier inverseur s'enclenche automatiquement lors de la commutation d'un sens à l'autre, Poids plume-seulement 340 g
Ajouter à la liste

118,78 €/ Unitéhors TVA

143,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/2" in
Cardan
Non
Exécution traversante
Non
Isolé
Non
A double isolation 1000V
0
Longueur
275 mm
Poids
323 g
Matériau
Aluminium
Dimension raccord
12.5 mm
Porte douille
Oui
Porte embouts
Non
Réversible
Oui
Antidéflagrant
Non
Antimagnétique
Non
Cliquet de chantier
Non
Hauteur
38 mm
Avec poignée
Oui
Feature EF015213_
Non
Feature EF015214_
Non
Angle d'articulation
8 °
Feature EF015196_
Oui
Feature EF015197_
Oui
Feature EF016213_
Non
Feature EF016214_
Non
Testé par le VDE
Non