Eriks
GEDORE

GEDORE 1990 M Extension 1/2" avec aimant de retenue

  • ERIKS:12742483
  • Fabricant:4010886934913
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
L'aimant de maintien retiens les vis ou les écrous dans la douille, Le champ magnétique de laimant de retenue retient les écrous et les boulons sans contact direct au centre de la douille, Facilite considérablement le travail, surtout dans les endroits exigus, Forgée à chaud
Ajouter à la liste

33,07 €/ Unitéhors TVA

40,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/2"
Longueur
81.5 mm
Dimension raccord
12.5 mm
Type de carré
12,5 mm (1/2")
Feature EF014932_
Non
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non