Eriks
GEDORE

GEDORE 1990-2.1/2 Extension 1/2" 63 mm

  • ERIKS:23063741
  • Fabricant:4010886614358
Image 1
Pour douilles avec entraînement par carré conducteur conforme DIN 3120, ISO 1174, avec système de retenue à bille, Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromé
Ajouter à la liste

13,12 €/ Unitéhors TVA

15,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/2"
Longueur
64 mm
Dimension raccord
12.5 mm
Type de carré
12,5 mm (1/2")
Feature EF014932_
Oui
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non