Eriks
GEDORE

GEDORE 1987 A Poignée coulissante avec gâchette 1/2

  • ERIKS:11893849
  • Fabricant:4010886859469
Image 1
Acier GEDORE vanadium 31CrV3, poli, chromé, Un positionnement asymétrique du point de déverrouillage empêche tout détachement intempestif pendant le travail, Convient particulièrement aux travaux dans des zones sensibles où la sécurité anti-perte est importante, DBGM (modèle d'utilité fédérale allemand)
Ajouter à la liste

33,07 €/ Unitéhors TVA

40,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/2"
Cardan
Non
Isolé
Non
A double isolation 1000V
0
Modèle
Piognée T
Dimension raccord
12.5 mm
Longueur
292 mm
Feature EF013757_
Oui
Feature EF014931_
Non
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non