Eriks
GEDORE

GEDORE 1932 Agrandissement de la pièce 1/2" à 3/4

  • ERIKS:23901377
  • Fabricant:4010886614310
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour douilles avec entraînement par carré conducteur conforme DIN 3120, ISO 1174, avec système de retenue à bille, Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, poli, chromé
Ajouter à la liste

13,38 €/ Unitéhors TVA

16,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/2 in
Réduction à
3/4"
Finition ôté outil
Carré (femelle)
Dimension de raccordement ôté outil
1/2"
Dimension de raccordement ôté outil
12.5 mm
Finition ôté clé à douille
Carré (mâle)
Dimension de raccordement ôté clé à douille
20 mm
Longueur
44 mm
Revêtement du surface
Chromé
Feature EF014932_
Oui