531,63 €/ Unitéhors TVA
643,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 19 V20 U-10 |
Type | Socket Wrench Set |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Revêtement du surface | Autre |
Nombre total d'outils | 50 |
Avec cliquet | Oui |
Nombre de noi enfichables | 23 |
Nombre de clés à douille hexagonales | 9 |
Nombre de clés à douille Torx | 0 |
Nombre de clés à douille pour tournevis | 8 |
Longueur | 425 mm |
Largeur | 280 mm |
Hauteur | 57 mm |
Emballage | Coffret en tôle d'acier bleue |
Poids | 6220 g |