Eriks
GEDORE

GEDORE 19 SK 18 Clé à douille 1/2" courte, 18 mm

  • ERIKS:12521451
  • Fabricant:4010886932674
Image 1
A utiliser avec un cliquet réversible n° 1993 U-20 SK, Dépassement des couples prescrits par la norme DIN 3124, Acier GEDORE 42CrMo4, chromé
Ajouter à la liste

18,46 €/ Unitéhors TVA

22,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Ouverture de clé
18 mm
Mesure de raccord
1/2 in
Longueur
31 mm
A double isolation 1000V
0
Insert à douze pans
Non
Profondeur de clé
11 mm
Pour visseuse à percussion
Non
Avec charnière
Non
Magnétique
Non
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non