18,20 €/ Unitéhors TVA
22,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Ouverture de clé | 14 mm |
Mesure de raccord | 1/2 in |
Longueur | 25 mm |
A double isolation 1000V | 0 |
Insert à douze pans | Non |
Profondeur de clé | 7 mm |
Pour visseuse à percussion | Non |
Avec charnière | Non |
Magnétique | Non |
Revêtement du surface | Chromé |
Testé par le VDE | Non |