Eriks
GEDORE

GEDORE 19 L 24 Insert de clé à douille 1/2", long hexagone 24 mm

  • ERIKS:13448019
  • Fabricant:4010886896242
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Carré d'entraînement conforme DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, avec système de retenue à bille, Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place
Ajouter à la liste

29,49 €/ Unitéhors TVA

35,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
19L 24
Type
Socket wrench insert
Ouverture de clé
24 mm
Mesure de raccord
1/2 in
Diamètre extérieur
33 mm
Longueur
82 mm
Approuvé VDE
Non
Insert à douze pans
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
260 g
Modèle
Inch
Profondeur de clé
26 mm
Pour visseuse à percussion
Non
Avec charnière
Non
Magnétique
Non
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non