Eriks
GEDORE

GEDORE 19 L 15 Clé à douille hexagonale de 15 mm de long

  • ERIKS:11893071
  • Fabricant:4010886849552
Image 1
Carré d'entraînement conforme DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, avec système de retenue à bille, Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place
Ajouter à la liste

22,42 €/ Unitéhors TVA

27,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Ouverture de clé
15 mm
Mesure de raccord
1/2" in
Longueur
77 mm
A double isolation 1000V
0
Insert à douze pans
Oui
Profondeur de clé
16.5 mm
Pour visseuse à percussion
Non
Avec charnière
Non
Magnétique
Non
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non