23,25 €/ Unitéhors TVA
28,13 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Ouverture de clé | 36 mm |
Mesure de raccord | 1/2" in |
Longueur | 44 mm |
A double isolation 1000V | 0 |
Insert à douze pans | Oui |
Profondeur de clé | 22.5 mm |
Pour visseuse à percussion | Non |
Avec charnière | Non |
Magnétique | Non |
Revêtement du surface | Chromé |
Testé par le VDE | Non |