Eriks
GEDORE

GEDORE 19 29 Insert de clé à douille 1/2" hexagone 29 mm

  • ERIKS:23060268
  • Fabricant:4010886613238
Image 1
Carré d'entraînement conforme DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, avec système de retenue à bille, Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place, * non normalisée
Ajouter à la liste

15,84 €/ Unitéhors TVA

19,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Ouverture de clé
29 mm
Mesure de raccord
1/2" in
Longueur
43 mm
A double isolation 1000V
0
Insert à douze pans
Oui
Profondeur de clé
20 mm
Pour visseuse à percussion
Non
Avec charnière
Non
Magnétique
Non
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non