Eriks
GEDORE

GEDORE 19 16 Insert de clé à douille 1/2" hexagone 16 mm

  • ERIKS:23061201
  • Fabricant:4010886613092
Image 1
Carré d'entraînement conforme DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, avec système de retenue à bille, Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant, Utilisation en cas de manque de place, * non normalisée
Ajouter à la liste

8,74 €/ Unitéhors TVA

10,58 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Ouverture de clé
16 mm
Mesure de raccord
1/2" in
Longueur
39 mm
A double isolation 1000V
0
Insert à douze pans
Oui
Profondeur de clé
15 mm
Pour visseuse à percussion
Non
Avec charnière
Non
Magnétique
Non
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non