Eriks
GEDORE

GEDORE 183 7 TC Clé à pince 7"

  • ERIKS:14708108
  • Fabricant:4010886951514
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fonction du tournevis et des pinces en un seul outil, Mâchoires lisses pour préserver les surfaces sensibles (ex. raccords chromés), Parfait pour plier, maintenir, presser et saisir différentes pièces, Réglage de la taille de la clé par un mécanisme coulissant et des mâchoires guidées parallèles, Engagement sécurisé du réglage avec la dimension de clé sélectionnée, Activation du mécanisme coulissant depuis pratiquement toutes les positions de réglage, Peut être utilisé comme un puissant étau en cours de déplacement, Mâchoires de protection disponibles en option
Ajouter à la liste

48,50 €/ Unitéhors TVA

58,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
183
Type
Pliers wrench
Longueur
185 mm
Longueur
7 in
Largeur de joue
40 mm
Ouverture de clé max.
42 mm
Nombre de positions d’arrêt
18
Exécution pauvre en étincelles
Non
Type de poignée
Branches gainées par immersion bleue