Eriks
GEDORE

GEDORE 176 1 Clé à pipe d'angle

  • ERIKS:12056913
  • Fabricant:4010886643815
Image 1
Pour les travaux difficiles daccès, Avec tête mince et mâchoire multigrip, inclinée à 52°, Acier spécial au GEDORE chrome-vanadium, Trempée et revenue, denture avec trempe supplémentaire, Molette imperdable
Ajouter à la liste

56,59 €/ Unitéhors TVA

68,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Plage de serrage
0 - 44 mm
Pour diamètres de tube max.
1"
Longueur
320 mm
Poids
775 g
Exécution pauvre en étincelles
Non
Revêtement du surface
Autre
Housse de poignée
Autre
Type de poignée
Autre