Eriks
GEDORE

GEDORE 175 1 Clé à pipe

  • ERIKS:12056908
  • Fabricant:4010886643730
Image 1
Modèle très résistant, pour les contraintes élevées, Tête coudée à 85 °, Acier spécial au GEDORE chrome-vanadium, Trempée et revenue, denture avec trempe supplémentaire, Molette imperdable
Ajouter à la liste

56,67 €/ Unitéhors TVA

68,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Plage de serrage
0 - 44 mm
Pour diamètres de tube max.
1"
Longueur
280 mm
Poids
695 g
Exécution pauvre en étincelles
Non
Revêtement du surface
Autre
Housse de poignée
Autre
Type de poignée
Autre