Eriks
GEDORE

GEDORE 1578 Chariot à outils avec 6 tiroirs

  • ERIKS:11893842
  • Fabricant:4010886850084
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Maniable et facile à diriger grâce à la poignée de transport et de guidage, La sécurité par la protection des talons, 4 tiroirs larges (larg. 480 x prof. 325 x H 75 mm), Tous les tiroirs sont extensibles des deux côtés, Capacité de charge par tiroir 20 kg, Capacité de charge totale 200 kg
Ajouter à la liste

833,13 €/ Unitéhors TVA

1 008,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
1578
Type
Tool Trolley
Matériau
Tôle d'acier
Hauteur
930 mm
Largeur
605 mm
Profondeur
375 mm
Avec tiroirs
Oui
Nombre de tiroirs
6
Avec frein
Oui
Revêtement du surface
Revêtement par poudre
Feature EF015141_
ABS