Plateau multicouche en hêtre de 30 mm d'épaisseur, protection supplémentaire de la surface par un vernis à base d'huile de lin, Sécurité des personnes et de l'environnement de travail grâce à la protection des talons, Tôle d'acier à revêtement époxydé résistant à la corrosion et aux rayures, bleu GEDORE, La sécurité par la protection des talons, Tiroirs larges (larg. 480 x prof. 400 mm), ouverture à 100 %, extractibles, Verrouillage de sécurité par tiroir, commande à une seule main, Rails de guidage montés sur billes, Capacité de charge par tiroir 40 kg, tiroirs du bas pour charges lourdes 60 kg, Train de roulement haute performance GEDORE, capacité de charge totale de 1000 kg, en fonctionnement mobile 750 kg, La construction de l'essieu trapézoïdal GEDORE assure une marche souple, une bonne maniabilité et une stabilité directionnelle même sous charge maximale, Couleurs et versions spéciales sur demande