Eriks
GEDORE

GEDORE 1505 Etabli mobile

  • ERIKS:23194413
  • Fabricant:4010886662175
Image 1
Plateau multicouche en hêtre de 40 mm d'épaisseur, protection supplémentaire de la surface par un vernis à base d'huile de lin, Facile à manoeuvrer avec poignée de traction, Sécurité des personnes et de l'environnement de travail grâce à la protection des talons, La sécurité par la protection des talons, 5 tiroirs larges (larg. 480 x prof. 550 mm), ouverture jusqu'à 505 mm, extractibles, Verrouillage de sécurité par tiroir, commande à une seule main, Verrouillage de sécurité par tiroir, commande à une seule main, Capacité de charge par tiroir 40 kg, Chassis GEDORE jumbo, capacité de charge totale 2000 kg, en opération mobile 500 kg, Absolument stable lorsqu'il est abaissé, Mobile grâce à un mécanisme de levage à amortissement hydraulique, libération par élévation ou abaissement de la poignée de traction, Couleurs et versions spéciales sur demande
Ajouter à la liste

2 970,85 €/ Unitéhors TVA

3 594,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Largeur
1100 mm
Profondeur
652 mm
Avec boîte de tiroir
Oui
Nombre de tiroirs
5
Poids
139 kg
Réglable en hauteur
Non
Feature EF014316_
Oui
Avec frein
Non
Montage mural
Non
Pour recherche de métal
Non
Feature EF011271_MMT
40 mm
Feature EF015141_
EV012400