Eriks
GEDORE

GEDORE 1504 0810 Etabli mobile avec 9 tiroirs

  • ERIKS:11893089
  • Fabricant:4010886856550
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tôle d'acier à revêtement époxyde résistant à la corrosion et aux rayures, bleu GEDORE, Plateau en multi couche de hêtre de 30 mm d'épaisseur, protection supplémentaire de la surface par un vernis à base d'huile de lin, Vaste espace de stockage avec tablette et porte, La sécurité par la protection des talons, Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre, Tiroirs larges (L 480 x P 400 mm) à  pleine extension, amovibles, Verrouillage de sécurité par tiroir, commande à une seule main, Capacité de charge par tiroir 40 kg, tiroir du bas pour charges lourdes 60 kg, Train de roulement haute performance GEDORE, capacité de charge totale de 1000 kg, en fonctionnement mobile 750 kg, La construction de l'essieu trapézoïdal GEDORE assure une marche souple, une bonne maniabilité et une stabilité directionnelle même sous charge maximale, Couleurs et versions spéciales sur demande
Ajouter à la liste

2 521,10 €/ Unitéhors TVA

3 050,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
1504
Type
Mobile Workbench
Largeur
1100 mm
Hauteur
985 mm
Profondeur
630 mm
Avec boîte de tiroir
Oui
Charge admissible
1000 kg
Couleur
Bleu
Nombre de tiroirs
9
Poids
112 kg
Matériau
Plaque en acier
Réglable en hauteur
Non
Feature EF014316_
Oui
Avec frein
Oui
Montage mural
Non
Pour recherche de métal
Non
Feature EF011271_MMT
30 mm
Feature EF015141_
Plaque en acier