2 242,52 €/ Unitéhors TVA
2 713,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 1504 |
Type | Mobile Workbench |
Largeur | 1100 mm |
Hauteur | 990 mm |
Profondeur | 630 mm |
Avec boîte de tiroir | Oui |
Charge admissible | 1000 kg |
Couleur | Bleu |
Nombre de tiroirs | 6 |
Poids | 99 kg |
Matériau | Plaque en acier |
Réglable en hauteur | Non |
Feature EF014316_ | Oui |
Avec frein | Oui |
Montage mural | Non |
Pour recherche de métal | Non |
Feature EF011271_MMT | 30 mm |
Feature EF015141_ | Plaque en acier |