Eriks
GEDORE

GEDORE 1500 CT1-142 Encart Check-Tool avec assortiment

  • ERIKS:13293981
  • Fabricant:4010886895399
Image 1
Dimensions: 157,5 x 310 x 35 mm
Ajouter à la liste

171,58 €/ Unitéhors TVA

207,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Nombre de pinces coupantes en bout
0
Nombre de pinces lavabo
0
Nombre de pinces universelles
1
Nombre de pinces à bec plat
1
Nombre de pinces à bec rond
0
Nombre de pinces à bec demi-rond
0
Nombre de pinces coupantes
1
Nombre de pinces à dénuder
0
Nombre de pinces multiprise
1
Nombre de pinces à tubes
0
Nombre de tenailles de carreleur
0
Nombre de tenailles
0
Nombre de pinces à sceller les plombs
0
Nombre de tenailles pour circlips
0
Nombre d'outils de serrage de collier
0
Nombre de pinces-étau
0
Nombre de pinces à siphon
0
Nombre total d'outils
4
Emballage
Autre
Poids
1217 g