Eriks
GEDORE

GEDORE 146 10 C Pince universelle 10", 7 fois réglable

  • ERIKS:23072914
  • Fabricant:4010886641323
Image 1
A branches entrepassées et protection anti-pincement, Autoserrantes grâce aux surfaces de préhension décalées, Acier spécial au GEDORE chrome-vanadium, chromé, finement poli, Version JC = chromée, avec poignées 2 composants
Ajouter à la liste

46,18 €/ Unitéhors TVA

55,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
250 mm
Ouverture de mâchoire max.
31 mm
Longueur des joues
32.5 mm
Nombre de positions d’arrêt
7
Charnière
Raccord articulé de passage
Revêtement du surface
Chromé
Housse de poignée
Sans
Exécution pauvre en étincelles
Non
Isolé
Non
A double isolation 1000V
Non
Avec protection contre l'impact
Non
Antimagnétique
Non
Largeur de tête
48 mm
Hauteur de tête
4.8 mm
Poids
335 g