31,75 €/ Unitéhors TVA
38,42 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Longueur | 260 mm |
Ouverture de mâchoire max. | 39 mm |
Longueur des joues | 41 mm |
Nombre de positions d’arrêt | 7 |
Charnière | Joint coulissant |
Revêtement du surface | Chromé |
Type de poignée | 2 composants |
Housse de poignée | EV017361 |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Isolé | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Avec protection contre l'impact | Non |
Antimagnétique | Non |
Largeur de tête | 47 mm |
Hauteur de tête | 47 mm |
Poids | 425 g |