Eriks
GEDORE

GEDORE 1440 Z-70 Boîte à outils JUMBO

  • ERIKS:11893733
  • Fabricant:4010886662823
Image 1
Protection anticorrosion optimale, protection contre les projections d'eau, Stabilité maximale grâce à la fabrication par assemblage sous pression, Larges poignées de transport, Avec revêtement intérieur
Ajouter à la liste

368,27 €/ Unitéhors TVA

445,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
Autre
Largeur
698 mm
Hauteur
387 mm
Profondeur
320 mm
Nombre total de compartiments
1
Avec séparateur
Non
Compartiment amovible
Oui
Avec mousse
Non
Avec serrure
Non
Anse de cadenas
Oui
Feature EF015051_
Non
Bar roulant
Non
Avec bretelle
Non
Couleur
Argenté
Signal rouge
Non
Modèle
Caisse