447,46 €/ Unitéhors TVA
541,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Matériau | Acier |
Largeur | 841 mm |
Hauteur | 427 mm |
Profondeur | 340 mm |
Nombre total de compartiments | 1 |
Avec séparateur | Non |
Compartiment amovible | Oui |
Avec mousse | Non |
Avec serrure | Non |
Anse de cadenas | Non |
Feature EF015051_ | Non |
Bar roulant | Non |
Avec bretelle | Non |
Couleur | Bleu |
Signal rouge | Non |
Modèle | Caisse |