Eriks
GEDORE

GEDORE 1440-70 Coffre à outils JUMBO

  • ERIKS:23194773
  • Fabricant:4010886661659
Image 1
En GEDORE bleu, protection contre les projections d'eau, Revêtement intérieur spécial, avec logement plat et compartiment pour petites pièces ES 1440, 1440-45 sans compartiment pour petites pièces, Charge admissible: 1440-70, -83, -91, -100 jusqu'à 400 kg sans utilisation des poignées abattantes, charge statique des poignées abattantes max. 150 kg lors du soulèvement
Ajouter à la liste

407,86 €/ Unitéhors TVA

493,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Matériau
Acier
Largeur
698 mm
Hauteur
387 mm
Profondeur
320 mm
Nombre total de compartiments
1
Avec séparateur
Non
Compartiment amovible
Oui
Avec mousse
Non
Avec serrure
Non
Anse de cadenas
Oui
Feature EF015051_
Non
Bar roulant
Non
Avec bretelle
Non
Couleur
Bleu
Signal rouge
Non
Modèle
Caisse