Eriks
GEDORE

GEDORE 142 10 JC Pince universelle 250 mm

  • ERIKS:11873461
  • Fabricant:4010886641637
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
span width 38 mm, Acc. to DIN ISO 8976 Form C, Long pliers jaws, With 2-component protective handle covers, GEDORE special chrome-vanadium steel, chrome-plated, Hot-drop forged, GEDORE special chrome-vanadium steel, span width 38 mm
Ajouter à la liste

40,41 €/ Unitéhors TVA

48,90 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
142
Type
Universal pliers
Longueur
250 mm
Ouverture de mâchoire max.
38 mm
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Capacité
38 mm
Longueur des joues
39 mm
Mécanisme de réglage
réglable à 15 positions
Nombre de positions d’arrêt
15
Charnière
Charnière entrepassée
Traitement de surface
Retrempé par induction
Revêtement du surface
Chromé
Type de poignée
2 composants
Housse de poignée
Plastique
Exécution pauvre en étincelles
Non
Isolé
Oui
A double isolation 1000V
Non
Approuvé VDE
Non
Avec protection contre l'impact
Non
Antimagnétique
Non
Largeur de tête
48 mm
Hauteur de tête
7.5 mm
Standard
DIN ISO 8976
Poids
417 g