Eriks
GEDORE

GEDORE 142 10 C Pince universelle 250 mm

  • ERIKS:23072970
  • Fabricant:4010886641620
Image 1
largeur 38 mm, Selon la norme DIN ISO 8976 forme C, Pinces à longues mâchoires, Profils fins avec ondulation forgée, GEDORE chrome vanadium acier spécial, Forgé à chaud, Acier spécial au GEDORE chrome-vanadium, largeur de portée 38 mm
Ajouter à la liste

34,66 €/ Unitéhors TVA

41,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE