Eriks
GEDORE

GEDORE 139-400 Leviers à tête roulante

  • ERIKS:11895004
  • Fabricant:4010883100052
Image 1
Pour le levage, le pliage et le centrage manuels des composants, Convient aux composants galvanisés, Économie d'énergie grâce à la tête roulante, Acier au chrome vanadium 31CrV3, galvanisé
Ajouter à la liste

47,02 €/ Unitéhors TVA

56,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
139
Type
Prybar
Type
Pieds-de-biche
Longueur
400 mm
Diamètre
14 mm
Poids
480 g
Matériau
Acier
Avec lame droite
Non
Avec lame coudée
Non
Avec pointe
Oui
Avec mâchoire
Non
Avec tête sphérique
Non