Eriks
GEDORE

GEDORE 137 11 Pince de préhension GEDORE

  • ERIKS:23072018
  • Fabricant:4010886640722
Image 1
Mâchoires forgées, trempées et revenues; et bec spécial pour prendre, serrer et maintenir en sécurité, La forme bien étudiée des mâchoires garantit un serrage en trois joints, quelque soit le profil transversal des pièces, Taraudage soudé sur le dessous, Déblocage en sécurité, Levier de déclenchement sous la pression constante d'un ressort spécial
Ajouter à la liste

40,41 €/ Unitéhors TVA

48,90 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Longueur
260 mm
Approprié pour
Matériaux de plaque
Ouverture de mâchoire max.
45 mm
Longueur totale
260 mm
Isolé
Non
Feature EF015144_
Non