Eriks
GEDORE

GEDORE 135-14 Broche d'assemblage

  • ERIKS:23077337
  • Fabricant:4010883878319
Image 1
Hardened and tempered along the full length, Special sizes available on request
Ajouter à la liste

55,68 €/ Unitéhors TVA

67,37 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Type
Outils spéciaux
Diamètre pointe
14 mm
Longueur
315 mm
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Feature EF013798_
Rond
Avec protection de main
Non