Eriks
GEDORE

GEDORE 135-12 Broche d'assemblage

  • ERIKS:23077336
  • Fabricant:4010883878302
Image 1
Hardened and tempered along the full length, Special sizes available on request
Ajouter à la liste

34,62 €/ Unitéhors TVA

41,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Type
Outils spéciaux
Diamètre pointe
12 mm
Longueur
280 mm
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Feature EF013798_
Rond
Avec protection de main
Non